曜日別特売
EA940DP-563 Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060679

EA940DP-563 Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060679
EA940DP-563 Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060679
EA940DP-563 Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060679
EA940DP-563 Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060679
EA940DP-563 Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ エスコ 05060679

Φ4mm/M12 パネルマウントソケット EA940DPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番68-1866-28
内容量1個注文コード05060679品番EA940DP-563
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥550
販売価格(税別)
500

絶縁タイプ、絶縁材 UL94 V0、IEC EN 610102030に準拠
プラスチック、金属等のパネルに開けられた穴にネジ止めします。※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

仕様●定格電流:32A●定格電圧:1000V、CAT III600V、CAT IV●取付穴径(mm):Φ12.1●色:青●適合プラグ:Φ4mm●接続:ボルトM4またははんだ穴●材質:真鍮(表面処理電気接点/Au、基材電気接点/CuZn)●適合:EA940DP-331A、-332、-761、-762アズワン品番68-1866-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする