曜日別特売
EA940DP-761 Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ エスコ 05060925

EA940DP-761 Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ エスコ 05060925
EA940DP-761 Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ エスコ 05060925
EA940DP-761 Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ エスコ 05060925

Φ4mm セーフティープラグ EA940DPシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個仕様●定格電流:10A●定格電圧:600V、CAT II●適用電線(mm2):2.5●ケーブル外径:最大Φ4.8mm●全長(mm):49●適合プラグ:Φ4mm●色:黒●材質:表面処理/Ni基材/CuZn●適合:EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744注文コード05060925品番EA940DP-761
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,232
販売価格(税別)
1,120

IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。

仕様●定格電流:10A●定格電圧:600V、CAT II●適用電線(mm2):2.5●ケーブル外径:最大Φ4.8mm●全長(mm):49●適合プラグ:Φ4mm●色:黒●材質:表面処理/Ni基材/CuZn●適合:EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744アズワン品番68-1866-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする