曜日別特売
EA944CR-18AC 圧縮袋 EA944CRシリーズ エスコ 05060995

EA944CR-18AC 圧縮袋 EA944CRシリーズ エスコ 05060995
EA944CR-18AC 圧縮袋 EA944CRシリーズ エスコ 05060995
EA944CR-18AC 圧縮袋 EA944CRシリーズ エスコ 05060995
EA944CR-18AC 圧縮袋 EA944CRシリーズ エスコ 05060995
EA944CR-18AC 圧縮袋 EA944CRシリーズ エスコ 05060995

圧縮袋 EA944CRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1式(2枚)注文コード05060995品番EA944CR-18AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,133
販売価格(税別)
1,030

オートロックバルブタイプ。ダニ・カビから布団を守ってコンパクトに収納。簡単吸引のバルブでしっかり圧縮できます。空気もれがなく、くり返し使えます。スペース1/3で収納できます。オートロックバルブなのでノズルをあてるだけで簡単に圧縮できます。海外製の床移動式掃除機の特殊な吸引口にも対応しています。(床移動式以外の掃除機及び、一部の床移動式掃除機には対応していません)。空気の漏れにくい二重チャックはスライダー付きで密封も簡単です。場所をとる羽毛布団(ダウン80%以上)も圧縮OK。※ご使用頂けない掃除機について※・ハンディータイプ、業務用、排気循環型・吸引口の寸法が3cm以下、5cm以上の掃除機・吸引仕事率が400W以下(日本製)、250W以下(海外製)の掃除機※上記タイプの掃除機ではご使用頂けません。ご購入前にお手元の掃除機をご確認ください。

仕様●メーカー:アール●型番:RE-002●サイズ(cm)(チャック幅×奥行き):大きな布団用(90×130)●材質:本体/ポリエチレン、ナイロンバルブ/ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマースライダー/ポリプロピレン●収納目安:ダブル掛け布団1枚、セミダブル掛け布団1枚、シングル敷き布団1枚、毛布4~5枚●収納期間の目安:約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。●重量(g):200アズワン品番68-1867-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする