EA956XE-69 ベンチ 背無/グレー EA956XEシリーズ エスコ 05062070

EA956XE-69 ベンチ 背無/グレー EA956XEシリーズ エスコ 05062070
EA956XE-69 ベンチ 背無/グレー EA956XEシリーズ エスコ 05062070
EA956XE-69 ベンチ 背無/グレー EA956XEシリーズ エスコ 05062070
EA956XE-69 ベンチ 背無/グレー EA956XEシリーズ エスコ 05062070
EA956XE-69 ベンチ 背無/グレー EA956XEシリーズ エスコ 05062070
EA956XE-69 ベンチ 背無/グレー EA956XEシリーズ エスコ 05062070

ベンチ 背無/グレー EA956XEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:テラモト●型番:BC-302-315-8●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1503×400×365●重量(kg):10.4●カラー:グレー●材質:座面/ポリプロピレン(再生樹脂)、脚/ステンレス角パイプ注文コード05062070品番EA956XE-69
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,380
販売価格(税別)
45,800

シックな空間に適したモノトーンカラーの樹脂製ベンチです。サビに強いステンレス製の脚もアクセントとしてデザイン性を高めています。屋外・屋内を問わず使用できるので、洗練された空間作りにお役たていただけます。

仕様●メーカー:テラモト●型番:BC-302-315-8●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1503×400×365●重量(kg):10.4●カラー:グレー●材質:座面/ポリプロピレン(再生樹脂)、脚/ステンレス角パイプアズワン品番68-1875-78
注意
●※注意※:【お客様組立品】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする