曜日別特売
EA976BY-452 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062210

EA976BY-452 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062210
EA976BY-452 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062210
EA976BY-452 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062210
EA976BY-452 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062210
EA976BY-452 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062210
EA976BY-452 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062210

[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-131 S IVO●カラー:アイボリー●サイズ:42×37×12mm●材質:プラスチック●重量(g):12注文コード05062210品番EA976BY-452
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥237
販売価格(税別)
215

パイプ径Φ28mmパイプラック用
付属のステンレス製ネジで固定します。ものづくりの簡易改善ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。ズレ止め・位置決め用に使用します。タッピンネジΦ3.5mm×1本付。

仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-131 S IVO●カラー:アイボリー●サイズ:42×37×12mm●材質:プラスチック●重量(g):12アズワン品番68-1876-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする