曜日別特売
EA976BY-482 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062447

EA976BY-482 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062447
EA976BY-482 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062447
EA976BY-482 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062447
EA976BY-482 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062447
EA976BY-482 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062447
EA976BY-482 [パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ エスコ 05062447

[パイプラック用] ジョイント EA976BYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-117R S IVO●カラー:アイボリー●仕様:右●サイズ:85×67×25mm●材質:プラスチック●重量(g):30注文コード05062447品番EA976BY-482
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥237
販売価格(税別)
215

パイプ径Φ28mmパイプラック用
接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定に使用します。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。※丸木ネジ径3.1mmをご使用ください。※手すりに使用しないでください。別売のイレクター専用サンアロー接着液(EA976BY-662、-663)で接着してください。パイプ挿入部分を打ち抜いて、通して使用することもできます。

仕様●メーカー:矢崎化工●型番:J-117R S IVO●カラー:アイボリー●仕様:右●サイズ:85×67×25mm●材質:プラスチック●重量(g):30アズワン品番68-1876-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする