曜日別特売
EA981FJ-6A ベルトスリング シグナル EA981FJシリーズ エスコ 05062630

EA981FJ-6A ベルトスリング シグナル EA981FJシリーズ エスコ 05062630
EA981FJ-6A ベルトスリング シグナル EA981FJシリーズ エスコ 05062630

ベルトスリング シグナル EA981FJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●幅:50mm●全長:6.0m●揚量:2.0t●材質:ポリエステル(再生糸)●破断荷重:125kN●アイの長さ:300mm●縫製部の長さ:200mm●本体の厚さ:8~9mm注文コード05062630品番EA981FJ-6A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,450
販売価格(税別)
19,500

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級

仕様●幅:50mm●全長:6.0m●揚量:2.0t●材質:ポリエステル(再生糸)●破断荷重:125kN●アイの長さ:300mm●縫製部の長さ:200mm●本体の厚さ:8~9mmアズワン品番68-1877-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする