エスコ
35x35mm 識別バンド用ステッカー EA983RHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1組(2枚)
仕様
●メーカー:ユニット(UNIT)●型番:371-24●内容:クレーン運転者●サイズ:35×35mm●材質:PPステッカー●入数:1シート2枚●重量(g):1●適合品番:EA983RH-1~-5用●仕様:裏面のり付
注文コード
05063059
品番
EA983RH-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥149
販売価格(税別)
¥
135
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:ユニット(UNIT)●型番:371-24●内容:クレーン運転者●サイズ:35×35mm●材質:PPステッカー●入数:1シート2枚●重量(g):1●適合品番:EA983RH-1~-5用●仕様:裏面のり付
アズワン品番
68-1881-27