エスコ
125mm キャスター 自在・後ブレーキ付・ステンレス製 EA986LE-125シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05063296
品番
EA986LE-125A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プレーンベアリング。
仕様
●耐熱温度:-25~70℃●材質:本体/ステンレス、車輪/サーモプラスチックポリウレタン(TPU)●仕様:自在後ストッパー●車輪径×幅:125×40mm●耐荷重:150kg●全高:150mm●重量:0.9kg
アズワン品番
68-1882-94