曜日別特売

リーマ HS S柄 HR1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径1.55(Φmm)
1.55
1.3
1.4
1.5
1.26
1.27
1.28
1.29
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.41
1.42
1.43
1.44
1
1.1
1.2
1.6
1.7
1.8
1.9
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.51
1.52
1.53
1.54
1.56
1.57
1.58
1.59
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
刃長25(mm)
全長50(mm)
内容量1本注文コード05066364品番HR+1.55
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
刃径(Φmm)1.55刃長(mm)25全長(mm)50材質SKH51シャンク径(Φmm)1.55刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする