N-037 Y MAGバッテリーチェッカー N-037シリーズ ノア精密 05068239

N-037 Y MAGバッテリーチェッカー N-037シリーズ ノア精密 05068239
N-037 Y MAGバッテリーチェッカー N-037シリーズ ノア精密 05068239
N-037 Y MAGバッテリーチェッカー N-037シリーズ ノア精密 05068239

MAGバッテリーチェッカー N-037シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番68-1907-46注文コード05068239品番N-037 Y
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

電池の残りが一目でわかる電池残量チェッカー。大きな単1電池からボタン電池まで簡単に確認できます。

仕様●寸法:W146×H65×D14mm●質量:30g●電池:不要●測定可能電池●▼乾電池(マンガン/アルカリ):単1・単2・単3・単4・単5●▼ボタン電池1.55V:SR44W SR44SW SR44(G13) LR44アズワン品番68-1907-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする