曜日別特売
T-779 BK-Z MAGデジタル目覚まし時計 ブリム T-779シリーズ ノア精密 05068300

T-779 BK-Z MAGデジタル目覚まし時計 ブリム T-779シリーズ ノア精密 05068300
T-779 BK-Z MAGデジタル目覚まし時計 ブリム T-779シリーズ ノア精密 05068300
T-779 BK-Z MAGデジタル目覚まし時計 ブリム T-779シリーズ ノア精密 05068300
T-779 BK-Z MAGデジタル目覚まし時計 ブリム T-779シリーズ ノア精密 05068300
T-779 BK-Z MAGデジタル目覚まし時計 ブリム T-779シリーズ ノア精密 05068300
T-779 BK-Z MAGデジタル目覚まし時計 ブリム T-779シリーズ ノア精密 05068300

MAGデジタル目覚まし時計 ブリム T-779シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード05068300品番T-779 BK-Z
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ベッドサイドや棚など限られたスペースにも設置しやすいコンパクトサイズのデジタル目覚まし時計です。コンパクトながら表示部分は大きく視認性の高いデザインです。カレンダー、温度表示付きで多機能仕様。アラームは時間の間隔まで設定できるスヌーズ機能を搭載しています。

仕様●寸法:高さ74×横幅93×奥行52mm●質量:90g●電池:単4乾電池×2(別売り)●素材:プラスチック・ガラス●機能:電子音アラーム、スヌーズ、スヌーズ間隔設定(5~60分)、ライト、カレンダー、温度表示(-9.9~+49.9℃)、12/24時間表示切替●付属品:取扱説明書、保証書アズワン品番68-1907-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする