F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径
10.36
(Φmm)
10.11
10.31
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05069286
品番
HR10.360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,090
刃径(Φmm)
10.36
刃長(mm)
70
全長(mm)
135
材質
HSS
シャンク径(Φmm)
10.3
刃形
ストレート