F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径
10.92
(Φmm)
10.11
10.31
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05069785
品番
HR10.920
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,090
刃径(Φmm)
10.92
刃長(mm)
75
全長(mm)
140
材質
HSS
シャンク径(Φmm)
10.9
刃形
ストレート