405 難燃脚絆(マジックテープ) HONO 05071670

405 難燃脚絆(マジックテープ) HONO 05071670
405 難燃脚絆(マジックテープ) HONO 05071670
405 難燃脚絆(マジックテープ) HONO 05071670
405 難燃脚絆(マジックテープ) HONO 05071670

難燃脚絆(マジックテープ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズXO
色ネイビー
内容量1双注文コード05071670品番405
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

火や熱を扱う作業現場の足元をカバーする、難燃仕様の脚絆です。
本体だけでなく、着脱部分のマジックテープにも難燃素材を採用。
接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は大幅に低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

色
ネイビー
サイズ
XO
総丈(cm)
24
足首周り(cm)
33
ふくらはぎ周り(cm)
38
混率(%)
綿100
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする