曜日別特売

リーマ HS S柄 HR13

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径13.45(Φmm)
13.45
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19
13.21
13.22
13.23
13.24
13.25
13.26
13.27
13.28
13.29
13.31
13.32
13.33
13.34
13.35
13.36
13.37
13.38
13.39
13.41
13.42
13.43
13.44
13
13.1
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
13.08
13.09
13.46
13.47
13.48
13.49
13.51
13.52
13.53
13.54
13.55
13.56
13.57
13.58
13.59
13.61
13.62
13.63
13.64
13.65
13.66
13.67
13.68
13.69
13.71
13.72
13.73
13.74
13.75
13.76
13.77
13.78
13.79
13.81
13.82
13.83
13.84
13.85
13.86
13.87
13.88
13.89
13.91
13.92
13.93
13.94
13.95
13.96
13.97
13.98
13.99
刃長85(mm)
全長165(mm)
内容量1本注文コード05074362品番HR+13.45
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
刃径(Φmm)13.45刃長(mm)85全長(mm)165材質SKH51シャンク径(Φmm)13.45刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする