EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HR13
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
13.52
(Φmm)
13.52
13.52
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17
13.18
13.19
13.21
13.22
13.23
13.24
13.25
13.26
13.27
13.28
13.29
13.31
13.32
13.33
13.34
13.35
13.36
13.37
13.38
13.39
13.41
13.42
13.43
13.44
13
13.1
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
13.08
13.09
13.45
13.46
13.47
13.48
13.49
13.51
13.53
13.54
13.55
13.56
13.57
13.58
13.59
13.61
13.62
13.63
13.64
13.65
13.66
13.67
13.68
13.69
13.71
13.72
13.73
13.74
13.75
13.76
13.77
13.78
13.79
13.81
13.82
13.83
13.84
13.85
13.86
13.87
13.88
13.89
13.91
13.92
13.93
13.94
13.95
13.96
13.97
13.98
13.99
刃長
85
(mm)
80
85
全長
165
(mm)
160
165
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05074423
品番
HR+13.52
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
13.52
刃長(mm)
85
全長(mm)
165
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
13.52
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート