EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HR16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
16.84
(Φmm)
16.84
16.84
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.11
16.12
16.13
16.14
16.15
16.16
16.17
16.18
16.19
16.21
16.22
16.23
16.24
16.25
16.26
16.27
16.28
16.29
16.31
16.32
16.33
16.34
16.35
16.36
16.37
16.38
16.39
16.41
16.42
16.43
16.44
16
16.1
16.01
16.02
16.03
16.04
16.05
16.06
16.07
16.08
16.09
16.45
16.46
16.47
16.48
16.49
16.51
16.52
16.53
16.54
16.55
16.56
16.57
16.58
16.59
16.61
16.62
16.63
16.64
16.65
16.66
16.67
16.68
16.69
16.71
16.72
16.73
16.74
16.75
16.76
16.77
16.78
16.79
16.81
16.82
16.83
16.85
16.86
16.87
16.88
16.89
16.91
16.92
16.93
16.94
16.95
16.96
16.97
16.98
16.99
刃長
100
(mm)
95
100
全長
190
(mm)
185
190
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05078343
品番
HR+16.84
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16.84
刃長(mm)
100
全長(mm)
190
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
16.84
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート