サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-LK4505A1/W AHTN
MY-LK4505A1/W AHTN
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
05079282
品番
MY-LK4505A1/W AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥105,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
セット内容
EL-LU4505AW AHTN + EL-LH-LK40703
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
192.0 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
5050
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合