サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 環境先進タイプ MY-BH4405A3C/N AHTN
MY-BH4405A3C/N AHTN
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
05079361
品番
MY-BH4405A3C/N AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
セット内容
EL-LU4405AN AHTN + EL-LH-BH42200C
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
177.3 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
3830
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
グリーン購入法
適合