サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具 MY-FHS4705A2A/W AHTN
MY-FHS4705A2A/W AHTN
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
05080666
品番
MY-FHS4705A2A/W AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥156,500
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
セット内容
EL-LU4705AW AHTN + EL-LH-FHS41201A
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
35.8 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
192.7 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
6900
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合