橋本クロス
呼吸がラクマスク ワイドサイズ 100枚×30箱 KR2Wシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
68-1975-18
68-1975-18
68-1975-17
68-1975-20
68-1975-16
68-1975-19
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30箱×100枚)
注文コード
05083167
品番
KR2WE-B
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
通常タイプよりも4CM長く肌の露出がより少ないワイドタイプです、<用途>、食品工場での異物混入対策に。製薬工場等での異物混入対策に。その他工場での異物混入対策に。
仕様
●縦(mm):95●横(mm):210●色:ホワイト●構造:2層・耳掛け・ワイド●BFE(細菌ろ過効率):-●PFE(微粒子ろ過効率):-●VFE(ウィルス飛沫ろ過効率):-●シートサイズ縦×横(mm):95×210●材質:本体/ポリプロピレン、ノーズフィッター/ポリエチレン、耳ゴム/ポリウレタン/ポリエステル、包装材/紙●※風邪、花粉、ウィルスなどの捕集効果はありません。
アズワン品番
68-1975-18
注意
●※風邪、花粉、ウィルスなどの捕集効果はありません。