サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 非常用照明器具
MY-BK470533C/W ABZ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・光束
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
定格消費電力(W)
41.9 (200V時)
光束(Lm)
6590
注文コード
05084891
品番
MY-BK470533C/W ABZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥116,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格消費電力(W)
41.9 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
157.2 (200V時)
光束(Lm)
6590
光色
白色 (4000K)
仕様
組合せ品番(ライトユニット+器具本体):EL-LU47053W ABZ+EL-LH-BK42200C
定格電圧(V)
AC100~242V
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合