アズワン
5×5mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(300枚)
1箱(200枚)
1箱(80枚)
1箱(1000枚)
1箱(300枚)
1箱(50枚)
1箱(20枚)
1箱(90枚)
1箱(500枚)
1箱(100枚)
1箱(30枚)
1箱(60枚)
1箱(70枚)
1箱(40枚)
1箱(150枚)
アズワン品番
68-1995-07
68-1995-07
68-1995-07
68-1993-51
68-1993-50
68-1995-02
68-1995-09
68-1993-43
68-1994-98
68-1993-40
68-1993-47
68-1995-08
68-1995-03
68-1995-04
68-1994-96
68-1994-99
68-1993-45
68-1993-53
68-1994-97
68-1994-95
68-1993-52
68-1993-41
68-1993-48
68-1995-06
68-1993-46
68-1995-05
68-1993-49
68-1995-01
68-1993-44
68-1993-42
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(300枚)
注文コード
05086746
品番
-
参考基準価格(税別)
¥289,000
販売価格(税込)
¥316,800
販売価格(税別)
¥
288,000
バスケットに入れる
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
●サイズ(mm):5×5●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/エッチド●TTV(μm):≦25●熱酸化膜:100-500nm●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
アズワン品番
68-1995-07