- 5×5mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 05086947

5×5mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(70枚)
アズワン品番68-1995-01
68-1995-01
68-1993-45
68-1993-50
68-1995-02
68-1995-09
68-1993-51
68-1993-43
68-1995-07
68-1994-98
68-1993-40
68-1993-47
68-1995-08
68-1995-03
68-1995-04
68-1994-96
68-1994-99
68-1993-53
68-1994-97
68-1994-95
68-1993-52
68-1993-41
68-1993-48
68-1995-06
68-1993-46
68-1995-05
68-1993-49
68-1993-44
68-1993-42
内容量1箱(70枚)注文コード05086947品番-
参考基準価格(税別)¥64,700販売価格(税込)¥71,060
販売価格(税別)
64,600

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ(mm):5×5●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/エッチド●TTV(μm):≦25●熱酸化膜:100-500nm●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番68-1995-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする