曜日別特売
- 8×8mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 05087051

8×8mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1箱(90枚)
アズワン品番68-1993-61
68-1993-61
68-1995-17
68-1993-56
68-1993-65
68-1993-55
68-1993-54
68-1995-13
68-1995-18
68-1995-11
68-1993-59
68-1995-12
68-1993-62
68-1993-58
68-1993-57
68-1993-64
68-1993-67
68-1995-19
68-1995-10
68-1995-16
68-1995-15
68-1993-63
68-1993-66
68-1995-21
68-1993-60
68-1995-22
68-1995-14
68-1995-20
68-1995-23
内容量1箱(90枚)注文コード05087051品番-
参考基準価格(税別)¥67,900販売価格(税込)¥74,580
販売価格(税別)
67,800

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ(mm):8×8●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番68-1993-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする