曜日別特売
- 10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 05087498

10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(300枚)
アズワン品番68-1993-79
68-1993-79
68-1995-35
68-1995-29
68-1993-80
68-1993-74
68-1995-26
68-1993-72
68-1993-71
68-1995-34
68-1993-68
68-1993-70
68-1995-36
68-1995-30
68-1995-24
68-1993-76
68-1993-81
68-1995-25
68-1995-27
68-1993-73
68-1995-32
68-1995-33
68-1993-77
68-1993-78
68-1995-28
68-1993-75
68-1993-69
68-1995-31
内容量1箱(300枚)注文コード05087498品番-
参考基準価格(税別)¥261,000販売価格(税込)¥286,000
販売価格(税別)
260,000

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ(mm):10×10●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番68-1993-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする