- 20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 05087857

20×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30枚)
アズワン品番68-1994-12
68-1994-12
68-1995-39
68-1994-18
68-1994-17
68-1995-44
68-1995-50
68-1994-20
68-1995-47
68-1994-21
68-1995-45
68-1995-49
68-1995-41
68-1995-40
68-1994-22
68-1995-42
68-1995-46
68-1994-15
68-1994-19
68-1995-43
68-1995-38
68-1994-11
68-1994-16
68-1994-23
68-1994-13
68-1994-14
68-1995-48
内容量1箱(30枚)注文コード05087857品番-
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥36,080
販売価格(税別)
32,800

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ(mm):20×20●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番68-1994-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする