曜日別特売
502411 バッテリーボックス 502411 LED LENSER 05088479

502411 バッテリーボックス 502411 LED LENSER 05088479
502411 バッテリーボックス 502411 LED LENSER 05088479

バッテリーボックス 502411502411

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05088479
品番
502411
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

スペアバッテリーとしてライト本体がなくても充電できることはもちろん、バッテリーボックス内にBluetoothレシーバーを内蔵するため、スマホアプリ経由でリモート操作が可能となります。
充電具合がわかるインジケータ付きです。

トラスコ品番
727-3890
適合機種
H19R Signature, H7R Signature, H19R Core, H15R Core, H15R Work, H7R Work
幅(mm)
105
高さ(mm)
50
奥行(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする