EIKO(栄工舎)
リーマ HS S柄 HR5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
5.54
(Φmm)
5.54
5.54
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36
5.37
5.38
5.39
5.41
5.42
5.43
5.44
5
5.1
5.7
5.8
5.9
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08
5.09
5.45
5.46
5.47
5.48
5.49
5.51
5.52
5.53
5.55
5.56
5.57
5.58
5.59
5.61
5.62
5.63
5.64
5.65
5.66
5.67
5.68
5.69
5.71
5.72
5.73
5.74
5.75
5.76
5.77
5.78
5.79
5.81
5.82
5.83
5.84
5.85
5.86
5.87
5.88
5.89
5.91
5.92
5.93
5.94
5.95
5.96
5.97
5.98
5.99
刃長
45
(mm)
45
50
全長
95
(mm)
90
95
100
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05089053
品番
HR+5.54
12月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.54
刃長(mm)
45
全長(mm)
95
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
5.54
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート