アズワン
2インチ シングルウェハケース クリーンパック:有 搬送用 枚葉ケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(10個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(100個)
1箱(5個)
1箱(1個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
05090000
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥53,570
販売価格(税別)
¥
48,700
バスケットに入れる
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様
●2インチシングルウェハケース(1枚入)●ケースサイズ:60mm●ケース厚み:12mm●ケース重量:11.5g●ケース材質:PP(ポリプロピレン)●ケースセット内容:本体・カバー・スプリング×各1枚●▼シリコンウェハ、SICウェハ等の基板を入れる用途でご利用下さいませ。●▼クリーンパック:有(本商品はクリーンパックはしております。)
アズワン品番
68-2002-48