NR0256-003 PTFE撹拌羽根 フロンケミカル 05090141

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE撹拌羽根

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05090141
品番
NR0256-003
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

PTFE撹拌羽根は穴径は9mmです。
NR2064、2065、0255、2005専用の撹拌羽根です。

厚さ(mm)
4
全長(mm)
60
羽根高(mm)
19

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする