テラオカ
ふるい(内径)Φ100×(深さ)H45(mm)目開き:25μm
用途
内径Φ100×深さ45Hmm目開き:25μm
トラスコ品番
135-7704
材質
ステンレスSUS304製
深さ(mm)
45
内径(mm)
100
目開き(μm)
25
目開き(mm)
0.025
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07090321
12-0938-34
¥
47,400
¥
47,200
¥
51,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください