HWPE20-W-IVY ヘララップ(耐候グレード・アイボリー色) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 05090570

*代表画像です。

ヘララップ(耐候グレード・アイボリー色)HWPE20-W-IVY

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
最大結束径(Φmm)21
内容量1巻(25m)注文コード05090570品番HWPE20-W-IVY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

屋外での空調設備の配線保護や、各種電源ケーブルの配線保護に最適で、外壁になじみやすいアイボリー色です。

用途
用途例
最大結束径(Φmm)
21
適合工具
HAT20
仕様
専用工具(HAT)1個入り
材質
ポリエチレン
色
アイボリー
使用温度範囲
-40℃~+85℃
グレード
耐候
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・電気工事(ビル、住宅の電気設備、工場内設備メンテナンス)・配電盤・通信工事・自動車

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする