曜日別特売
SUBAC-1260-BKW 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05092548

 

SUBAC-1260-BKW 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05092548
SUBAC-1260-BKW 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05092548
SUBAC-1260-BKW 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05092548
SUBAC-1260-BKW 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05092548
SUBAC-1260-BKW 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05092548
SUBAC-1260-BKW 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05092548
SUBAC-1260-BKW 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05092548
SUBAC-1260-BKW 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05092548
SUBAC-1260-BKW 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05092548
SUBAC-1260-BKW 軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 05092548

軽量作業台/耐荷重128kg_高さ調整移動式_光低反射ベルタッチ天板_ワークテーブル150シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)600
内容量1台注文コード05092548品番SUBAC-1260-BKW
参考基準価格(税別)¥108,100販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

光の反射を抑えるマットな質感と指紋レス機能を備えたベルタッチ天板仕様。使いやすい高さで作業!移動もらくらく!高さ調整式・キャスター付きの軽量作業台、基本タイプです。
均等耐荷重128kg(自重含む)で軽作業に最適。座り作業台/立ち作業台どちら用にも使用できる高さ調節範囲:高さ685mm~985mm(25mmピッチ調整)です。
間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで、用途に合わせてお選びいただけます。
ブラックカラー×表面材がベルタッチ(電子線硬化樹脂化粧板)の天板が特徴の作業台。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制にも対応した天板です。
ベルタッチは、電子線硬化樹脂により光の反射を抑えるマットな表面仕上げとなめらかな手触りを実現した特殊アクリル樹脂化粧板です。
検査や検品作業を行う際の、光の反射による視覚的ストレスを軽減。作業効率アップに貢献します。光学機器の点検や計測をおこなう作業に最適です。
指紋レスの特性も兼ね備えており、ブラックカラーの天板ながら触れても指紋跡が残りにくく、汚れが目立ちにくい仕様です。
さらに、シルクのようななめらかな手触りで、現場の清潔感を保ちながら快適な作業ができます。
表面硬度が高く耐摩耗性に優れ、傷がつきにくい。耐久性にも優れます。梱包/組立等の作業テーブルにもおすすめ。
天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製で丈夫な作業台です。
足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。
移動式の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスター付きで小回り抜群です。
独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
別売りオプション…足元用半面棚板、キャビネット(引出し)などがあります。

用途
軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。光学機器の点検や計測を行う作業、検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
質量(kg)
27.5
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
高さ(mm)
685~985
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
75
材質(天板)
ベルタッチ(電子線硬化樹脂化粧板)
色(天板)
ブラック
ねじ径×長さ(mm)
キャスターねじ部:M12×P1.75×L25
キャスター種類
自在ストッパー付き4個
均等耐荷重(kg)
128(自重含む)
色(本体)
シルキーホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
128(自重含む)
色(脚部)
シルキーホワイト
注意
※
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。

※物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
※この商品には脚部にスリット穴が無いため、オプションの「中間棚板セット」は後付けできません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途料金が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする