曜日別特売
MPA-3902 MPメンズスクラブ ジャッファオレンジ MPA-3902シリーズ ナガイレーベン 05093545

MPA-3902 MPメンズスクラブ ジャッファオレンジ MPA-3902シリーズ ナガイレーベン 05093545
MPA-3902 MPメンズスクラブ ジャッファオレンジ MPA-3902シリーズ ナガイレーベン 05093545
MPA-3902 MPメンズスクラブ ジャッファオレンジ MPA-3902シリーズ ナガイレーベン 05093545
MPA-3902 MPメンズスクラブ ジャッファオレンジ MPA-3902シリーズ ナガイレーベン 05093545
MPA-3902 MPメンズスクラブ ジャッファオレンジ MPA-3902シリーズ ナガイレーベン 05093545
MPA-3902 MPメンズスクラブ ジャッファオレンジ MPA-3902シリーズ ナガイレーベン 05093545
MPA-3902 MPメンズスクラブ ジャッファオレンジ MPA-3902シリーズ ナガイレーベン 05093545
MPA-3902 MPメンズスクラブ ジャッファオレンジ MPA-3902シリーズ ナガイレーベン 05093545

MPメンズスクラブ ジャッファオレンジ MPA-3902シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード05093545品番MPA-3902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000

英国の伝統を受け継いだデザインが魅力のマッキントッシュ フィロソフィーと、ナガイレーベンが響き合った飽きの来ないスタンダードなメディカルウェア。オーセンティックな品格を感じさせるシンプルなデザイン。さりげない背裏のチェック使いやポケットの形状、織ネームなどこだわり抜いたメンズスクラブです。

仕様●生地:MPA●カラー:ジャッファオレンジ●サイズ:LL●加工:制菌加工●(主な機能)制電、吸水、防汚効果●男性用●素材:ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)●仕様:右脇キーループ、●ポケット位置:左胸、両腰(右腰内側スマートフォンポケット付き)●着丈(cm):73●胸囲(cm):118●肩幅(cm):49●袖丈(cm):24.5●袖の種類:半袖アズワン品番68-2010-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする