MPA-3907 MPレディーススクラブ ブラウン MPA-3907シリーズ ナガイレーベン 05093868

MPA-3907 MPレディーススクラブ ブラウン MPA-3907シリーズ ナガイレーベン 05093868
MPA-3907 MPレディーススクラブ ブラウン MPA-3907シリーズ ナガイレーベン 05093868
MPA-3907 MPレディーススクラブ ブラウン MPA-3907シリーズ ナガイレーベン 05093868
MPA-3907 MPレディーススクラブ ブラウン MPA-3907シリーズ ナガイレーベン 05093868
MPA-3907 MPレディーススクラブ ブラウン MPA-3907シリーズ ナガイレーベン 05093868
MPA-3907 MPレディーススクラブ ブラウン MPA-3907シリーズ ナガイレーベン 05093868
MPA-3907 MPレディーススクラブ ブラウン MPA-3907シリーズ ナガイレーベン 05093868
MPA-3907 MPレディーススクラブ ブラウン MPA-3907シリーズ ナガイレーベン 05093868

MPレディーススクラブ ブラウン MPA-3907シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード05093868品番MPA-3907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000

英国の伝統を受け継いだデザインが魅力のマッキントッシュ フィロソフィーと、ナガイレーベンが響き合った飽きの来ないスタンダードなメディカルウェア。袖口の配色がアイキャッチになるレディススクラブ。シンプルな中にポケットの形状や優しい雰囲気のネックラインなどこだわりが凝縮されています。高機能ニット素材を使用していますので着心地も快適です。

仕様●生地:MPA●カラー:ブラウン●サイズ:LL●加工:制菌加工●(主な機能)制電、吸水、防汚効果●女性用●素材:ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)●仕様:右脇キーループ、●ポケット位置:左胸(内側PHSポケット付き)、両腰(右腰内側スマートフォン用ポケット付き)●着丈(cm):70●胸囲(cm):106●肩幅(cm):41●袖丈(cm):22●袖の種類:半袖アズワン品番68-2011-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする