MPA-3908 MPレディースパンツ ボトルグリーン MPA-3908シリーズ ナガイレーベン 05094166

MPA-3908 MPレディースパンツ ボトルグリーン MPA-3908シリーズ ナガイレーベン 05094166
MPA-3908 MPレディースパンツ ボトルグリーン MPA-3908シリーズ ナガイレーベン 05094166
MPA-3908 MPレディースパンツ ボトルグリーン MPA-3908シリーズ ナガイレーベン 05094166
MPA-3908 MPレディースパンツ ボトルグリーン MPA-3908シリーズ ナガイレーベン 05094166
MPA-3908 MPレディースパンツ ボトルグリーン MPA-3908シリーズ ナガイレーベン 05094166
MPA-3908 MPレディースパンツ ボトルグリーン MPA-3908シリーズ ナガイレーベン 05094166
MPA-3908 MPレディースパンツ ボトルグリーン MPA-3908シリーズ ナガイレーベン 05094166

MPレディースパンツ ボトルグリーン MPA-3908シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード05094166品番MPA-3908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500

英国の伝統を受け継いだデザインが魅力のマッキントッシュ フィロソフィーと、ナガイレーベンが響き合った飽きの来ないスタンダードなメディカルウェア。フロントタック入りのレディースパンツ。すっきりしたスタイリッシュな印象のテーパードシルエット。ウエストループ、股下丈調整機能付きで機能的にも優れています。

仕様●生地:MPA●カラー:ボトルグリーン●サイズ:L●加工:制菌加工●(主な機能)制電、吸水、防汚効果●女性用●素材:ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)●仕様:右脇キーループ付き、ワンタック、テーパードシルエット、センタープレス入り、ウエスト後ろゴム・前ファスナー●ポケット位置:両腰、右後ろ●ウエスト(cm):66~71●ヒップ(cm):104●股下(cm):72●裾上げ:裾上げ済みです。(折り返し裾調整機能付き)アズワン品番68-2011-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする