曜日別特売
MPA-3917 MPレディーススクラブ ライトモーブ MPA-3917シリーズ ナガイレーベン 05094385

MPA-3917 MPレディーススクラブ ライトモーブ MPA-3917シリーズ ナガイレーベン 05094385
MPA-3917 MPレディーススクラブ ライトモーブ MPA-3917シリーズ ナガイレーベン 05094385
MPA-3917 MPレディーススクラブ ライトモーブ MPA-3917シリーズ ナガイレーベン 05094385
MPA-3917 MPレディーススクラブ ライトモーブ MPA-3917シリーズ ナガイレーベン 05094385
MPA-3917 MPレディーススクラブ ライトモーブ MPA-3917シリーズ ナガイレーベン 05094385
MPA-3917 MPレディーススクラブ ライトモーブ MPA-3917シリーズ ナガイレーベン 05094385
MPA-3917 MPレディーススクラブ ライトモーブ MPA-3917シリーズ ナガイレーベン 05094385
MPA-3917 MPレディーススクラブ ライトモーブ MPA-3917シリーズ ナガイレーベン 05094385

MPレディーススクラブ ライトモーブ MPA-3917シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード05094385品番MPA-3917
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

英国の伝統を受け継いだデザインが魅力のマッキントッシュ フィロソフィーと、ナガイレーベンが響き合った飽きの来ないスタンダードなメディカルウェア。クリーンな印象のファスナー開きレディーススクラブ。シンプルな中にもこだわりのボタンや、チェックの背裏、テープ使いが女性らしい品の良さが魅力です。

仕様●生地:MPA●カラー:ライトモーブ●サイズ:LL●加工:制菌加工●(主な機能)制電、吸水、防汚効果●女性用●素材:ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)●仕様:右脇キーループ、前ファスナー●ポケット位置:左胸(内側PHSポケット付き)、両腰(右腰内側スマートフォン用ポケット付き)●着丈(cm):68●胸囲(cm):106●肩幅(cm):41●袖丈(cm):22●袖の種類:半袖アズワン品番68-2011-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする