曜日別特売
UV-LED375-14BB LED UVライト UV-LED375シリーズ サウスウォーカー 05095539

UV-LED375-14BB LED UVライト UV-LED375シリーズ サウスウォーカー 05095539
UV-LED375-14BB LED UVライト UV-LED375シリーズ サウスウォーカー 05095539
UV-LED375-14BB LED UVライト UV-LED375シリーズ サウスウォーカー 05095539
UV-LED375-14BB LED UVライト UV-LED375シリーズ サウスウォーカー 05095539
UV-LED375-14BB LED UVライト UV-LED375シリーズ サウスウォーカー 05095539
UV-LED375-14BB LED UVライト UV-LED375シリーズ サウスウォーカー 05095539
UV-LED375-14BB LED UVライト UV-LED375シリーズ サウスウォーカー 05095539
UV-LED375-14BB LED UVライト UV-LED375シリーズ サウスウォーカー 05095539

LED UVライト UV-LED375シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード05095539品番UV-LED375-14BB
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

自社設計・製造の日本製 LED UVライト、紫外線波長 375nm、単4乾電池 3本使用(電池付き)、自社設計・製造の日本製基板 紫外線LEDライトで最も重要な基板の設計は自社で行っています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。国産コンバーター搭載 国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。UVLEDは日亜化学工業の正規品 搭載している紫外線LEDは日亜化学工業の正規品。正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。LED保護カバーに紫外線透過率95%以上の特殊樹脂を採用。紫外線出力を低下を最低限に抑え、LEDの大敵の静電気、ホコリ等からLEDを守ります。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。各種電池に対応 単4乾電池 3本使用により長時間の紫外線照射が可能です。アルカリ乾電池はもちろん、マンガン電池、エネループ等の充電式電池やオキシライド電池もご使用になれます。【ご注意】、当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光源を直視しないでください。
日亜化学工業製 紫外線LED 14灯搭載。

仕様●長さ:130mm●LED部:直径45mm●グリップ部:直径30mm●重さ:約150g(電池含む)●紫外線波長:375nm●電源:単4乾電池3本使用(テスト電池付き)アズワン品番68-4032-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする