35828 緑十字安全旗 アーテック[和紙] 05096687

 

35828 緑十字安全旗 アーテック[和紙] 05096687
35828 緑十字安全旗 アーテック[和紙] 05096687
35828 緑十字安全旗 アーテック[和紙] 05096687
35828 緑十字安全旗 アーテック[和紙] 05096687
35828 緑十字安全旗 アーテック[和紙] 05096687
35828 緑十字安全旗 アーテック[和紙] 05096687

緑十字安全旗

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)約700×1050
内容量1枚注文コード05096687品番35828
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
¥1,000

綿素材で耐久性にすぐれた安全旗です。 綿素材ならではの重みで風にもよくなびきます。ハトメと紐付き(70×105cmは2か所・2本、90×135cm・100×150cmは3か所・3本)なので楽に掲示が可能です

用途
工場内や作業現場での掲示用として
寸法(mm)
約700×1050
質量(g)
100
ハトメ数
2
セット内容
本体のみ
材質
綿
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※定期的に紐の切れや破損を確認してお使いください。
※火の気のある場所では使用しないでください。燃えるおそれがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする