ad270 インフレータブル式 ゴムボート 釣竿置き付き 3人用 万方商事 05096782

ad270 インフレータブル式 ゴムボート 釣竿置き付き 3人用 万方商事 05096782
ad270 インフレータブル式 ゴムボート 釣竿置き付き 3人用 万方商事 05096782
ad270 インフレータブル式 ゴムボート 釣竿置き付き 3人用 万方商事 05096782
ad270 インフレータブル式 ゴムボート 釣竿置き付き 3人用 万方商事 05096782
ad270 インフレータブル式 ゴムボート 釣竿置き付き 3人用 万方商事 05096782
ad270 インフレータブル式 ゴムボート 釣竿置き付き 3人用 万方商事 05096782
ad270 インフレータブル式 ゴムボート 釣竿置き付き 3人用 万方商事 05096782
ad270 インフレータブル式 ゴムボート 釣竿置き付き 3人用 万方商事 05096782
ad270 インフレータブル式 ゴムボート 釣竿置き付き 3人用 万方商事 05096782
ad270 インフレータブル式 ゴムボート 釣竿置き付き 3人用 万方商事 05096782

インフレータブル式 ゴムボート 釣竿置き付き 3人用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05096782
品番
ad270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,769
販売価格(税別)
¥49,790

釣りにおすすめなゴムボートです。ボート素材は耐久性や耐候性が高いPVC素材です。ボートの2箇所に竿立てがあります。長時間の使用でも疲れにくいエアクッションが2個、船外機を取り付けることができるモーターマウントが付属しています。防舷材がこすれから本体チューブを守り接舷時の衝撃をやわらげます。専用のキャリーバッグで持ち運びに便利です。

用途
釣りや災害時ように。
その他
使用可能人数:3人
セット内容
ボート本体/空気入れ/オール×2/底板×4/クッション×2/キャリーバック/リペアキット/アンカー用ロープ/トーイングロープ/ミニアンカー/モーターマウント/説明書
質量(kg)
(約)8.7kg
サイズ
(約)230cm×115cm×30cm
質量(g)
16.6
最大積載量(kg)
(約)300
収納サイズ
(約)70cm×43cm×30cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする