曜日別特売
#100-120cm(652765) UK8004 うきまろ ウキウキベスト がまかつ Gamakatsu 05097299

#100-120cm(652765) UK8004 うきまろ ウキウキベスト がまかつ Gamakatsu 05097299
#100-120cm(652765) UK8004 うきまろ ウキウキベスト がまかつ Gamakatsu 05097299

UK8004 うきまろ ウキウキベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ100~120cm
内容量1個注文コード05097299品番#100-120cm(652765)
販売価格(税込)¥4,158
販売価格(税別)
¥3,780

安全に可愛さをプラス!
安全性と使いやすさに配慮した、多機能設計のライフベスト。両肩には反射テープを配置しているので、薄暗い時間帯や天候の変化時でも視認性が高く、安心して着用できます。両サイドには長さ調節ができるウエストベルトを搭載。体型や服装に合わせてしっかりフィットさせることができ、動きやすさと安定感を両立しています。さらに、いざという時に役立つ緊急用ホイッスル付きで、安全面にもぬかりありません。背面には救助時に便利なハンドルを備え、万が一の際のサポートも万全。また、落水時の脱げを防ぐ股ベルトも付いているので、しっかりと身体に固定され安心です。前面には水抜き用リングを2つ配置し、水が溜まりにくい構造になっているのもポイント。機能性をしっかり備えつつ、快適に使える工夫が詰まったアイテムです。

サイズ
100~120cm
適応体重(kg)
15~25未満
素材
[本体]ポリエステル100% [浮力体]発泡ポリエチレン
浮力
初期浮力5kg/24時間
注意
※本製品は浮力補助機能を備えていますが、国土交通省型式承認の救命具ではありません。そのため、船釣りでの使用はできませんのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする