がまかつ Gamakatsu
UK8022 うきまろ ウキウキ Tシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
130
110
130
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05097387
品番
#130(703580)
販売価格(税込)
¥3,326
販売価格(税別)
¥
3,024
バスケットに入れる
吸汗速乾性を備えたモックアイレット素材
サイズ
130
着丈(cm)
51
身幅(cm)
37
袖丈
15
素材
ポリエステル100%