曜日別特売
#1.イエロー(738193) UK8032 うきまろ うきうきウオッチ がまかつ Gamakatsu 05098656

#1.イエロー(738193) UK8032 うきまろ うきうきウオッチ がまかつ Gamakatsu 05098656
#1.イエロー(738193) UK8032 うきまろ うきうきウオッチ がまかつ Gamakatsu 05098656
#1.イエロー(738193) UK8032 うきまろ うきうきウオッチ がまかつ Gamakatsu 05098656

UK8032 うきまろ うきうきウオッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色イエロー
内容量1個注文コード05098656品番#1.イエロー(738193)
販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
¥2,700

手首回り約12.5~20cmに対応しており、親子でおそろいのペアウォッチとしても使えます。5気圧防水仕様で釣りやアウトドアでも安心。日本製クォーツを採用し、カワイイ海のキャラクターが立体的にデザインされたシリコンラバーのベルトは、見た目も楽しい仕上がり。裏蓋には「うきまろお守り」のデザインが施され、細部までこだわりが感じられます。

色
イエロー
サイズ
[ケース] 約D43xW37xH9.5mm、[手首回り] 約12.5~20cmに対応
質量(g)
約26g (電池込み)
使用電池
SR6265W (日本製)
素材
[ケース] ABS / アクリル、[バンド] シリコン / ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする