曜日別特売
#55cm(687392) UK8020 うきまろ らくらくロッドスタンド がまかつ Gamakatsu 05098796

#55cm(687392) UK8020 うきまろ らくらくロッドスタンド がまかつ Gamakatsu 05098796
#55cm(687392) UK8020 うきまろ らくらくロッドスタンド がまかつ Gamakatsu 05098796

UK8020 うきまろ らくらくロッドスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05098796
品番
#55cm(687392)
販売価格(税込)¥3,564
販売価格(税別)
¥3,240
質量(kg)
約0.598
サイズ
D460×W640×H630mm
折たたみ時の高さ(mm)
390
折りたたみ寸法(mm)
D75×W115×H390
折りたたみ時幅(mm)
115
継数(本)
3
折りたたみ時奥行(mm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする