曜日別特売
#2.グレー(735253) WK2003 がまワカサギ 銀麗 穂先ケース 45cm がまかつ Gamakatsu 05099076

#2.グレー(735253) WK2003 がまワカサギ 銀麗 穂先ケース 45cm がまかつ Gamakatsu 05099076
#2.グレー(735253) WK2003 がまワカサギ 銀麗 穂先ケース 45cm がまかつ Gamakatsu 05099076

WK2003 がまワカサギ 銀麗 穂先ケース 45cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード05099076品番#2.グレー(735253)
販売価格(税込)¥4,158
販売価格(税別)
¥3,780

繊細なワカサギ穂先保管用マグネット開閉式ハードケース
全長約31cmまでの穂先を収納可能。
上下スペースに各6本、最大12本まで収納可能。
ストレスフリーなマグネット開閉タイプ。
扁平や極細穂先もしっかり固定できるスリットタイプとジョイント部を固定するU字型タイプのシリコンラバー製ホルダー。
各ホルダーは、それぞれ好きな位置に移動可能で、付属の両面テープにて固定も可能。
ケース内部は、穂先の見えやすさを考慮したライトグレーを採用。

色
グレー
質量(g)
約150g
サイズ
[外寸] 約D55×W330×H30mm、[内寸] 約D53×W325mm
素材
ABS / シリコンラバー / マグネット / マグネット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする