AFD30-N03-2-D AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC 05099907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFD30-N03-2-D AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC 05099907

AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータAFD30-N03-2-D

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05099907
品番
AFD30-N03-2-D
参考基準価格(税別)¥5,290販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

視認性&耐環境性向上

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
NPT
ブラケット
なし
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
金属ケース
フロート式オートドレン
なし
単位表記
製品:MPa、℃
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.87MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする