3920 フットワークパフォーマーEX ホワイト マジックタイプメッシュ無し 3920シリーズ マリアンヌ製靴 05099967

3920 フットワークパフォーマーEX ホワイト マジックタイプメッシュ無し 3920シリーズ マリアンヌ製靴 05099967
3920 フットワークパフォーマーEX ホワイト マジックタイプメッシュ無し 3920シリーズ マリアンヌ製靴 05099967
3920 フットワークパフォーマーEX ホワイト マジックタイプメッシュ無し 3920シリーズ マリアンヌ製靴 05099967

フットワークパフォーマーEX ホワイト マジックタイプメッシュ無し 3920シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1足アズワン品番68-4041-64注文コード05099967品番3920
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

コートスタイルのソールに、エアースルー加工と導電加工をプラス。靴底の通気孔が空気の循環を促進し、靴内のこもった熱を排出します。インソールにはアーチクッションと中足骨パッドを施し、足裏の疲れを軽減します。また優れた通気性によりムレ感を抑えます。

仕様●マジックタイプ●メッシュ無し●素材:合成皮革・EVA・帯電防止ラバー●色:ホワイト●重量:約480g(23.0cm両足)アズワン品番68-4041-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする