No.20 ナースシューズ ホワイト No.20シリーズ マリアンヌ製靴 05100265

ナースシューズ ホワイト No.20シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1足アズワン品番68-4041-87注文コード05100265品番No.20
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

MRSA抗菌加工、メリヤスなどの布の表面に塩化ビニールを貼り合わせたもので耐久性があり、お手入れが容易です。

仕様●素材:合成レザー・EVA●色:ホワイト●重量:約390g(26.0cm両足)アズワン品番68-4041-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする